Intuis-Elec - Balica sèche-serviettes statique 650W blanc - M109212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 650 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
largeur - 506 mm
hauteur - 1463 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3465700047989
Réf. Sonepar
00017004798
Réf. Fournisseur
M109212
Marque
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
650 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
largeur:
506 mm
hauteur:
1463 mm
profondeur:
120 mm
forme du cadre:
droit
matériau:
aluminium
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec minuterie:
Oui
poids:
11.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Un design conçu pour la salle de bains . La forme asymétrique facilite la pose des serviettes. La commande digitale est accessible à portée de main. Choix de finitions : blanc) et bicolore blanc avec profil gris anthracite Adapté aux salles de bains de tailles moyennes. 2 modèles statiques de 500 et 650 W et 2 modèles avec soufflerie en acier intégrée à l'arrière de l'arrière qui délivre 1000W de chaleur ponctuelle en cas de besoins. Régulation électronique ultra précise, détection de présence. Fonction SMART BOOST BALICA est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence les salles de bains aussi finement qu'une pièce à vivre. Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*














