Intuis-Elec - Beladoo nativ -radiateur horizontal- 1250W - blanc satiné - M153114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalmodèle:
standardcouleur:
blancSpécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1250 W
matériau du corps de chauffe - fonte
à huile/fluide - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Beladoo nativ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3465700051542
Réf. Sonepar
00017005154
Réf. Fournisseur
M153114
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1250 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
à huile/fluide:
Non
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
largeur:
607 mm
hauteur:
603 mm
profondeur:
132 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
22.7 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...220 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
sortie d'air:
dessus/frontal
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Beladoo nativ - horizontal- 1250W - blanc satiné -Radiateur connecté design à fonte active- bon compromis entre inertie et réactivité-Format compact pour un gain de place - Fonctions d'économies avancées
Les Atouts de la gamme:
Le look radiateur traditionnel modernisé. Une gamme redessinée, aux angles adoucis déclinée en 4 modèles et 2 finitions structurées : blanc satiné lisse (Rad 9003) et gris anthracite. La chaleur douce et enveloppante de la fonte active gérée avec précision et économie. La nouvelle interface de réglage nativ avec écran graphique couleur et ses fonctions d'économies avancées recommandées dans le cadre des rénovations DPE La synchronisation entre appareils en mode hors connexion et le mode connecté intuis connect with Netatmo pour un pilotage augmenté des économies.