Intuis-Elec - Beladoo nativ -radiateur horizontal- 2000W - anthracite - M153127

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

modèle:

standard
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesbas (30-50 cm)
Voir les options disponiblesplinthe (<30 cm)

capacité de chauffage:

2000 W

couleur:

anthracite

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • à huile/fluide - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3465700051610

Réf. Sonepar

00017005161

Réf. Fournisseur

M153127

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

à huile/fluide:

Non

couleur:

anthracite

matériau de la façade:

acier

largeur:

927 mm

hauteur:

603 mm

profondeur:

132 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

31.9 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...220 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement:

1 m

sortie d'air:

dessus/frontal

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Beladoo nativ - horizontal- 2000W - anthracite -Radiateur connecté design à fonte active- bon compromis entre inertie et réactivité-Format compact pour un gain de place- Fonctions d'économies avancées

Les Atouts de l'article:

Beladoo nativ - horizontal- 2000W - anthracite -Radiateur connecté design à fonte active- bon compromis entre inertie et réactivité-Format compact pour un gain de place- Fonctions d'économies avancées

Les Atouts de la gamme:

Le look radiateur traditionnel modernisé. Une gamme redessinée, aux angles adoucis déclinée en 4 modèles et 2 finitions structurées : blanc satiné lisse (Rad 9003) et gris anthracite. La chaleur douce et enveloppante de la fonte active gérée avec précision et économie. La nouvelle interface de réglage nativ avec écran graphique couleur et ses fonctions d'économies avancées recommandées dans le cadre des rénovations DPE La synchronisation entre appareils en mode hors connexion et le mode connecté intuis connect with Netatmo pour un pilotage augmenté des économies.