Intuis-Elec - Beladoo nativ -radiateur plinthe - 1500W - anthracite - M153425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalcouleur:
anthraciteSpécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Beladoo nativ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700051795
Réf. Sonepar
00017005179
Réf. Fournisseur
M153425
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
anthracite
largeur:
1087 mm
hauteur:
309 mm
profondeur:
130 mm
à huile/fluide:
Non
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
27.7 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
dessus/frontal
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Le look radiateur traditionnel modernisé. Une gamme redessinée, aux angles adoucis déclinée en 4 modèles et 2 finitions structurées : blanc satiné lisse (Rad 9003) et gris anthracite. La chaleur douce et enveloppante de la fonte active gérée avec précision et économie. La nouvelle interface de réglage nativ avec écran graphique couleur et ses fonctions d'économies avancées recommandées dans le cadre des rénovations DPE La synchronisation entre appareils en mode hors connexion et le mode connecté intuis connect with Netatmo pour un pilotage augmenté des économies.



















