fin de vie

Intuis-Elec - Bellagio b 750W smart ecocontrol - 00N1702SEFS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

  • matériau de la façade - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3465700034347

Réf. Sonepar

00017003434

Réf. Fournisseur

00N1702SEFS

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

matériau de la façade:

acier

largeur:

494 mm

hauteur:

404 mm

profondeur:

123 mm

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

poids:

13 kg

position du boîtier de commande:

dessus

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Bellagio B 750W Smart Ecocontrol-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo

Les Atouts de la gamme:

Radiateur électrique Chaleur douce Fonte active. Il est doté de l'intelligence Muller Intuitiv. Ce radiateur électrique est certifié Origine France Garantie
Le corps de chauffe en fonte active apporte un réel cocon de douceur.
Le boîtier de commande est simple d'utilisation : touche à mémoire de confort et fonctions à économies d'énergie, tel que la détection de fenêtreouverte. l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence.
NOUVEAU. Disponible en deux coloris : Blanc ou Anthracite