Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Intuis-Elec - Bi-jonction convecteur db1 1/2 1/2 1000W blanc - M134110

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • largeur - 660 mm

  • hauteur - 440 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700049037

Réf. Sonepar

00017004903

Réf. Fournisseur

M134110

Marque

Intuis-Elec

modèle:

standard

mode de pose:

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage:

1000 W

largeur:

660 mm

hauteur:

440 mm

profondeur:

102 mm

couleur:

blanc

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

commande à distance possible:

Non

poids:

5.4 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

programmable:

Oui

mode hors-gel:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Bi-jonction convecteur db1 spécial habitat collectif 1/2 1/2 1000W blanc à commande digitale et avec 2 circuits d'alimentation

Les Atouts de la gamme:

Corps de chauffe monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface qui optimise les échanges thermiques pour un diffusion de chaleur enveloppante et orientée vers le centre de la pièce La répartition de puissance entre les 2 circuits collectif - individuel peut être 1/2 - 1/2 (PCER) de 750 à 2500 W ou 1/3 - 2/3 (PAER) de 1250 à 2500 W ou 2/3 - 1/3 (PFER) de 1250 à 2500 W Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France