Intuis-Elec - Bi-jonction convecteur db1 1/2 1/2 1500W blanc - M134114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 1500 W
largeur - 740 mm
hauteur - 440 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bi-jonction C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700049075
Réf. Sonepar
00017004907
Réf. Fournisseur
M134114
Marque
Intuis-Elec
modèle:
standard
mode de pose:
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage:
1500 W
largeur:
740 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
102 mm
couleur:
blanc
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
commande à distance possible:
Non
poids:
6 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
programmable:
Oui
mode hors-gel:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
gestion via application:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Corps de chauffe monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface qui optimise les échanges thermiques pour un diffusion de chaleur enveloppante et orientée vers le centre de la pièce La répartition de puissance entre les 2 circuits collectif - individuel peut être 1/2 - 1/2 (PCER) de 750 à 2500 W ou 1/3 - 2/3 (PAER) de 1250 à 2500 W ou 2/3 - 1/3 (PFER) de 1250 à 2500 W Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France










