Intuis-Elec - Bi-jonction convecteur db4 1/3 2/3 2000W blanc - M134155

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • couleur - blanc

  • tension d’alimentation - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3465700049488

Réf. Sonepar

00017004948

Réf. Fournisseur

M134155

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

modèle:

standard

mode de pose:

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage:

2000 W

couleur:

blanc

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

largeur:

900 mm

hauteur:

440 mm

profondeur:

102 mm

poids:

7 kg

indice de protection (IP):

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe:

Non

programmable:

Oui

mode hors-gel:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Bi-jonction convecteur db4 spécial habitat collectif 1/3 2/3 2000W blanc à commande digitale et avec 2 circuits d'alimentation

Les Atouts de l'article:

Bi-jonction convecteur db4 spécial habitat collectif 1/3 2/3 2000W blanc à commande digitale et avec 2 circuits d'alimentation

Les Atouts de la gamme:

Corps de chauffe monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface qui optimise les échanges thermiques pour un diffusion de chaleur enveloppante et orientée vers le centre de la pièce La répartition de puissance entre les 2 circuits collectif - individuel peut être 1/2 - 1/2 (PCER) de 750 à 2500 W ou 1/3 - 2/3 (PAER) de 1250 à 2500 W ou 2/3 - 1/3 (PFER) de 1250 à 2500 W Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France