Intuis-Elec - Rayonnant Bi-jonction db1 1/2 1500W blanc - M135111

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • largeur - 860 mm

  • hauteur - 435 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700049556

Réf. Sonepar

00017004955

Réf. Fournisseur

M135111

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

largeur:

860 mm

hauteur:

435 mm

profondeur:

117 mm

matériau de la façade:

acier

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

6 kg

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

commande à distance possible:

Non

sortie d'air:

frontal

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Bi-jonction rayonnant spécial habitat collectif 1500W blanc - 1/2 collectif - 1/2 individuel - DB1= Circuit collectif piloté par un poste central. Circuit individuel sur compteur du logement.

Les Atouts de la gamme:

Le confort du rayonnement grâce à un double corps de chauffe en en alliage d'aluminium 2 circuits d'alimentation : un pour le "collectif" réparti sur les charges de l'immeuble (base température ambiante) et l'autre "individuel" à la charge de l'utilisateur (propre à ses besoins) Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France