Intuis-Elec - Bi-jonction rayonnant db4 1/2 1000W blanc - M135113

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • matériau de la façade - acier

  • largeur - 650 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3465700049570

Réf. Sonepar

00017004957

Réf. Fournisseur

M135113

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

couleur:

blanc

matériau de la façade:

acier

largeur:

650 mm

hauteur:

435 mm

profondeur:

117 mm

programmable:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

poids:

5.4 kg

sortie d'air:

frontal

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Bi-jonction rayonnant db4 spécial habitat collectif 1/2 1000W blanc - 1/2 collectif - 1/2 individuel - DB4= Circuit collectif maintient à 12°C (piloté par le cicuit individuel). Circuit individuel sur compteur du logement.

Les Atouts de l'article:

Bi-jonction rayonnant db4 spécial habitat collectif 1/2 1000W blanc - 1/2 collectif - 1/2 individuel - DB4= Circuit collectif maintient à 12°C (piloté par le cicuit individuel). Circuit individuel sur compteur du logement.

Les Atouts de la gamme:

Le confort du rayonnement grâce à un double corps de chauffe en en alliage d'aluminium 2 circuits d'alimentation : un pour le "collectif" réparti sur les charges de l'immeuble (base température ambiante) et l'autre "individuel" à la charge de l'utilisateur (propre à ses besoins) Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France