Intuis-Elec - Rayonnant Bi-jonction db4 1/2 1500W blanc - M135114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
largeur - 860 mm
hauteur - 435 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700049587
Réf. Sonepar
00017004958
Réf. Fournisseur
M135114
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
largeur:
860 mm
hauteur:
435 mm
profondeur:
117 mm
matériau de la façade:
acier
couleur:
blanc
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
6 kg
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
commande à distance possible:
Non
sortie d'air:
frontal
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Le confort du rayonnement grâce à un double corps de chauffe en en alliage d'aluminium 2 circuits d'alimentation : un pour le "collectif" réparti sur les charges de l'immeuble (base température ambiante) et l'autre "individuel" à la charge de l'utilisateur (propre à ses besoins) Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France










