Intuis-Elec - Calidoo nativ - radiateur horizontal - 1000W -blanc satiné - M152113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalcouleur:
blancSpécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Calidoo nativ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700051894
Réf. Sonepar
00017005189
Réf. Fournisseur
M152113
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
blanc
largeur:
622 mm
hauteur:
595 mm
profondeur:
124 mm
à huile/fluide:
Non
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
22 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Pendant les périodes de douceurs, Calidoo privilégie le mode réactif qui n’utilise que 40% de la puissance, pour mieux tenir compte des apports gratuits qui peuvent couvrir jusqu’à 30% des besoins de chaleur. En période de grands froids grâce à l'auto-effacement Calidoo nativ réduit sa consommation de 60% pendant les heures de pointes, sans compromettre le niveau de confort grâce à la réserve de chaleur préalablement accumulée par le bloc de fonte. Priorité à la façade chaude pour une permanence de la chaleur ressentie en toutes saisons. Un design contemporain disponible dans tous les formats, horizontaux, verticaux et plinthes. Existe en 2 niveaux de finition à l'aspect légèrement structuré : Bicolore façade blanc satiné lisse et fond anthracite et Gris anthracite intégral.


















