Intuis-Elec - Campalys - radiateur horizontal - 1000W - blanc satiné - M151113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
couleur - blanc
matériau de la façade - acier
largeur - 682 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3465700052112
Réf. Sonepar
00017005211
Réf. Fournisseur
M151113
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
largeur:
682 mm
hauteur:
573 mm
profondeur:
123 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
12 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...220 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Campalys - radiateur connecté horizontal-1000W-Blanc satiné - design ultra lisse - chaleur douce grand format - double corps de chauffe - priorité facade -inertie renforcée - fonctions d'économies avancées
Les Atouts de la gamme:
Intuis réédite cet incontournable de la gamme CAMPA acier. Un design ultra lisse décliné en 4 formats et une finition haut de gamme blanc lisse satiné (ral 9003). Le grand format légèrement galbé de la face avant produit un rayonnement doux permanent prioritaire en toutes saisons, renforcé par un corps de chauffe à cristaux inertiels, pour une sensation de confort permanente. Une régulation électronique numérIque ultra précise, très complète avec capteur de présence et auto- planning. Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*