Intuis-Elec - Campalys - radiateur horizontal - 1500W - blanc satiné - M151115

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 922 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3465700052129

Réf. Sonepar

00017005212

Réf. Fournisseur

M151115

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1500 W

couleur:

blanc

largeur:

922 mm

hauteur:

573 mm

profondeur:

123 mm

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

16.5 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement:

1 m

commande à distance possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Campalys - radiateur connecté horizontal-1500W-Blanc satiné - design ultra lisse - chaleur douce grand format - double corps de chauffe - priorité facade -inertie renforcée - fonctions d'économies avancées

Les Atouts de la gamme:

Intuis réédite cet incontournable de la gamme CAMPA acier. Un design ultra lisse décliné en 4 formats et une finition haut de gamme blanc lisse satiné (ral 9003). Le grand format légèrement galbé de la face avant produit un rayonnement doux permanent prioritaire en toutes saisons, renforcé par un corps de chauffe à cristaux inertiels, pour une sensation de confort permanente. Une régulation électronique numérIque ultra précise, très complète avec capteur de présence et auto- planning. Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*