Intuis-Elec - Campalys - radiateur vertical 1500W - blanc satiné - M151215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - autre
capacité de chauffage - 1500 W
couleur - blanc
largeur - 415 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3465700052150
Réf. Sonepar
00017005215
Réf. Fournisseur
M151215
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
sens de montage:
vertical
modèle:
autre
capacité de chauffage:
1500 W
couleur:
blanc
largeur:
415 mm
hauteur:
1564 mm
profondeur:
133 mm
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
20 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
commande à distance possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Intuis réédite cet incontournable de la gamme CAMPA acier. Un design ultra lisse décliné en 4 formats et une finition haut de gamme blanc lisse satiné (ral 9003). Le grand format légèrement galbé de la face avant produit un rayonnement doux permanent prioritaire en toutes saisons, renforcé par un corps de chauffe à cristaux inertiels, pour une sensation de confort permanente. Une régulation électronique numérIque ultra précise, très complète avec capteur de présence et auto- planning. Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*