Intuis-Elec - CAMPAVER HUG nativ Radiateur Vertical 1000W Verre massif reflet - K161733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
largeur - 450 mm
hauteur - 1650 mm
profondeur - 194 mm
matériau - verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Campaver nativ Hug
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3465700052723
Réf. Sonepar
00017005272
Réf. Fournisseur
K161733
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
largeur:
450 mm
hauteur:
1650 mm
profondeur:
194 mm
matériau:
verre
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
poids:
33.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Oui
Les Atouts de la gamme:
CAMPAVER nativ *en version salle de bains, équipé de 2 barres de séchage et fonctions de réglage spéciales "séchage". Pour les grandes salle de bains pièces à vivre qui ont besoin d'un véritable radiateur et de fonctionnalités de séchage. Des proportions idéales pour ce modèle vertical : 1,65 m de hauteur pour une faible largeur de 45 cm , propose une élégante et confortable surface d'échange et de séchage sans encombrer l'espace. La finition Reflet apporte un effet miroir atténué aux nuances métalliques. Les barres de séchage sont noir mat. Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité.*