Intuis-Elec - CAMPAVER nativ Radiateur Horizontal 1000W Verre massif Noir astrakan - K161123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- sens de montage - horizontal 
- modèle - standard 
- capacité de chauffage - 1000 W 
- matériau du corps de chauffe - aluminium 
- couleur - noir 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Campaver nativ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700052471
Réf. Sonepar
00017005247
Réf. Fournisseur
K161123
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
820 mm
hauteur:
565 mm
profondeur:
108 mm
matériau de la façade:
verre
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
16 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
commande à distance possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Chaque radiateur est un élément de décoration d'intérieure à part entière. La gamme se décline en 3 formats vertical , horizontal et plinthe et 3 finitions .brillantes. Noir Astrakan, Blanc Lys et Reflet* Le double effet CAMPA** assure un parfait équilibre entre l'inertie de la façade en verre épais de 8 mm qui diffuse prioritairement une chaleur douce et enveloppante et les éléments chauffants réactifs arrières pour les montées en températures rapides. Les modèles verticaux étroits et de hauteur unique de 1,65 m, présentent une proportion idéale pour encadrer les baies vitrées dans un salon et lutter avec élégance contre les effets de parois froides. Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement*** des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité.



















