Intuis-Elec - CAMPAVERBAINS nativ radiateur 700W + Soufferie 800W Verre massif Reflet - K165135

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W

  • largeur - 370 mm

  • hauteur - 1300 mm

  • profondeur - 158 mm

  • matériau - verre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3465700052990

Réf. Sonepar

00017005299

Réf. Fournisseur

K165135

Marque

Intuis-Elec

puissance d'entrée max. chauffage:

1500 W

largeur:

370 mm

hauteur:

1300 mm

profondeur:

158 mm

matériau:

verre

tension d’alimentation:

220...240 V

commande à distance possible:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

800 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

poids:

18 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Oui

CAMPAVERBAINS nativ 700W + 800 W Reflet - radiateur sèche serviettes déco design connecté en verre massif - chaleur douce en toute saison- soufflerie pour une mise en chauffe rapide-fonctions avancées d'économies d'énergie

Les Atouts de la gamme:

Campaverbains valorise les qualités thermiques et décoratives de la glace de verre épais de 8mm, dans un élégant format de hauteur 1,3 m pour une largeur de seulement 37 cm. Cet élégant appareil intègre une barre de séchage design et fonctionnelle. Une puissance de 1500W , répartie entre 700W chaleur douce et enveloppante émise par la glace de verre et les 800 W apporté par la soufflerie intégrée pour les montées en température instantanées. Campaverbains convient aux salles de bains jusqu'à 10 m2. Chaque radiateur est un élément de décoration d'intérieure à part entière la gamme se décline en 3 types de finitions verre brillantes. Reflet , Noir Astrakan, Blanc Lys. Nouvelle interface utilisateur «nativ» avec écran graphique couleur et bouton de navigation rotatif. Connecté* grâce à l'application INTUIS CONNECT with Netatmo* et ses fonctions avancées d’économies d’énergie