Intuis-Elec - Chamane radiateur plinthe - 1500 watts - blanc - M119415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalSpécificités essentielles
- sens de montage - horizontal 
- modèle - plinthe (Inf. à 30 cm) 
- capacité de chauffage - 1500 W 
- matériau du corps de chauffe - fonte 
- couleur - blanc 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3465700050712
Réf. Sonepar
00017005071
Réf. Fournisseur
M119415
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
blanc
largeur:
1250 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
119 mm
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Non
poids:
30 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
La gamme Chamane présente des surfaces planes adoucies latéralement, pour s'harmoniser facilement avec la décoration intérieure et chauffer les pièces à vivre avec élégance . Chamane met en chauffe la technologie de la fonte active. Une chaleur douce et enveloppante et des remontées rapides en température. Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.* Avec ses trois formats Horizontal, Vertical et Plinthe, déclinés dans toutes les puissances CHAMANE trouve sa place dans toute la maison.Chamane est garantie 3 ans


















