Intuis-Elec - Corsica st. 650W bl.sec intuitiv - 00K2182SEAJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
position du collecteur - droite
largeur - 506 mm
hauteur - 1463 mm
profondeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3465700041314
Réf. Sonepar
00017000167
Réf. Fournisseur
00K2182SEAJ
Marque
Intuis-Elec
couleur:
blanc
position du collecteur:
droite
largeur:
506 mm
hauteur:
1463 mm
profondeur:
120 mm
poids:
11.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
Seche Serviette Corsica-650 W-Blanc-Affichage De L’Heure Ou De La Température :-Programmation Intégrée Au Boîtier De Commande.-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo-
Les Atouts de l'article:
Montée en température 2 fois plus rapide qu'un appareil à fluide classique La soufflerie apporte un complément de chaleur, elle est équipée d'un filtre amovible antipoussière et nettoyable Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Montée en température 2 fois plus rapide qu'un appareil à fluide classique La soufflerie apporte un complément de chaleur, elle est équipée d'un filtre amovible antipoussière et nettoyable Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le sèche-serviettes au design asymétrique qui apporte dans la salle de bains le confort d’une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie… équipé de fonctions à économies d’énergie et pilotable en mode connecté
Les Atouts de l'article:
Montée en température 2 fois plus rapide qu'un appareil à fluide classique La soufflerie apporte un complément de chaleur, elle est équipée d'un filtre amovible antipoussière et nettoyable Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Montée en température 2 fois plus rapide qu'un appareil à fluide classique La soufflerie apporte un complément de chaleur, elle est équipée d'un filtre amovible antipoussière et nettoyable Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le sèche-serviettes au design asymétrique qui apporte dans la salle de bains le confort d’une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie… équipé de fonctions à économies d’énergie et pilotable en mode connecté












