Intuis-Elec - Douchka 1000W Smart Ec Blanc - 00M2123SEFS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
largeur - 626 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DOUCHKA Smart ECOcontrol
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700034606
Réf. Sonepar
00017003460
Réf. Fournisseur
00M2123SEFS
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
sens de montage:
vertical
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
626 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
135 mm
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
poids:
9 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6