Intuis-Elec - Dybox BT Cassette rayonnante basse température 200W encastrable ou suspendue - M105110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage max. - 200 W
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 590 mm
largeur - 590 mm
profondeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3465700047859
Réf. Sonepar
00017004785
Réf. Fournisseur
M105110
Marque
Intuis-Elec
capacité de chauffage max.:
200 W
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
590 mm
largeur:
590 mm
profondeur:
60 mm
couleur:
blanc
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Leur température d'émission est inférieure à 100°C conforméméent aux conditions d'installation afin d'assurer le meilleur confort pour des hauteurs d'installation entre 3 et 4 mètres. Pose à l'horizontale, en applique au plafond ou suspendue, elles permettent de chauffer rapidement le local en favorisant le volume qui est en dessous sans mouvement d'air, ni stratification A chaque type d'installation sa solution: elles peuvent être encastrées dans un plafond modulaire en applique ou suspendues avec leur dosseret intégré. Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France