Intuis-Elec - Dybox BT Cassette rayonnante basse température 600W suspendue - M105112

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage max. - 600 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 590 mm

  • largeur - 1190 mm

  • profondeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700047873

Réf. Sonepar

00017004787

Réf. Fournisseur

M105112

Marque

Intuis-Elec

capacité de chauffage max.:

600 W

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

590 mm

largeur:

1190 mm

profondeur:

60 mm

couleur:

blanc

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Dybox BT cassette rayonnante basse température 600 W Mono 230V - blanc - Pose suspendue - Origine France Garantie

Les Atouts de la gamme:

Leur température d'émission est inférieure à 100°C conforméméent aux conditions d'installation afin d'assurer le meilleur confort pour des hauteurs d'installation entre 3 et 4 mètres. Pose à l'horizontale, en applique au plafond ou suspendue, elles permettent de chauffer rapidement le local en favorisant le volume qui est en dessous sans mouvement d'air, ni stratification A chaque type d'installation sa solution: elles peuvent être encastrées dans un plafond modulaire en applique ou suspendues avec leur dosseret intégré. Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France