Intuis-Elec - Dybox MT Cassette rayonnante moyenne température 1000W blanc - M106111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage max. - 1000 W
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 278 mm
largeur - 850 mm
profondeur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3465700047880
Réf. Sonepar
00017004788
Réf. Fournisseur
M106111
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
capacité de chauffage max.:
1000 W
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
278 mm
largeur:
850 mm
profondeur:
90 mm
couleur:
blanc
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Emetteur à revêtement ultra émissif rayonnant monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers le bas Son châssis double paroi en acier épais est équipé de raidisseurs anti-torsion et permet de suspendre les cassettes avec des tiges filetées, des chaînettes ou en applique Sa résistance conçue en "aller-retour" évite les échauffements et garantit une durée de vie incomparable Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France