Intuis-Elec - Dybox MT Cassette rayonnante moyenne température 1500W blanc - M106113

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage max. - 1500 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 278 mm

  • largeur - 1200 mm

  • profondeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3465700047903

Réf. Sonepar

00017004790

Réf. Fournisseur

M106113

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

capacité de chauffage max.:

1500 W

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

278 mm

largeur:

1200 mm

profondeur:

90 mm

couleur:

blanc

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

DyboxMT Cassette rayonnante moyenne température 1500W Mono 230V - blanc - Origine France Garantie

Les Atouts de la gamme:

Emetteur à revêtement ultra émissif rayonnant monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers le bas Son châssis double paroi en acier épais est équipé de raidisseurs anti-torsion et permet de suspendre les cassettes avec des tiges filetées, des chaînettes ou en applique Sa résistance conçue en "aller-retour" évite les échauffements et garantit une durée de vie incomparable Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France