fin de vie

Intuis-Elec - Edel Chauffe-eau thermodynamique 270 litres sol - M111015

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • revêtement de la cuve - acier émaillé

  • type de thermostat - électronique

  • charge en fluide réfrigérant - 0.1 kg

  • hauteur - 1780 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700048085

Réf. Sonepar

00017004808

Réf. Fournisseur

M111015

Marque

Intuis-Elec

modèle:

monobloc

revêtement de la cuve:

acier émaillé

type de thermostat:

électronique

charge en fluide réfrigérant:

0.1 kg

hauteur:

1780 mm

largeur:

630 mm

profondeur:

630 mm

poids:

63 kg

Edel Chauffe-eau thermodynamique Air/Eau 270 litres sol

Les Atouts de l'article:

Prélève les calories gratuites de l'air jusqu'à -7°C d'air extérieur, fournit l'eau chaude sanitaire et la maintient à 60°C exclusivement avec sa pompe à chaleur Les deux buses d'entrée et sortie d'air sont orientables à 360° ce qui facilite son installation avec un gainage total (aspiration + évacuation) pouvant atteindre 20 mètres (sans coude) Fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Prélève les calories gratuites de l'air jusqu'à -7°C d'air extérieur, fournit l'eau chaude sanitaire et la maintient à 60°C exclusivement avec sa pompe à chaleur Les deux buses d'entrée et sortie d'air sont orientables à 360° ce qui facilite son installation avec un gainage total (aspiration + évacuation) pouvant atteindre 20 mètres (sans coude) Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Le chauffe-eau thermodynamique mural qui permet de consommer jusqu'à 4 fois d'énergie qu'un chauffe-eau classique pour la production d'eau chaude sanitaire