Intuis-Elec - Etic compact radiateur horizontal 750W blanc satiné - NEM2402SEEC

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité de chauffage:

750 W

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700044537

Réf. Sonepar

00017004453

Réf. Fournisseur

NEM2402SEEC

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

440 mm

hauteur:

530 mm

profondeur:

125 mm

à huile/fluide:

Non

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

7.9 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

commande à distance possible:

Oui

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur Etic compact 750W double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioriatire-NF Performance 3*œil- Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE-Origine France Garantie.

Les Atouts de la gamme:

La technologie double élément chauffant avec façade prioritaire, garantie la permanence d'une sensation de chaleur douce très agréable même à bas régime. Réactif l'élément monobloc aluminium arrière, complète la chauffe en cas de besoin. ETIC est certifié NF performance 3 étoiles oeil . Cette certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie est recommandée dans le cadre des DPE. Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.* Un design discret et élégant avec ses facades légèrement galbées. Sa finition bicolore blanc satiné lisse avec un fond gris souris pour adoucir l'emprunte visuelle au mur. Etic se décline en 2 formats, horizontal compact et vertical étroit.