Intuis-Elec - Eurospot convecteur horizontal 1750W blanc - M112116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 1750 W
largeur - 660 mm
hauteur - 440 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3465700048146
Réf. Sonepar
00017004814
Réf. Fournisseur
M112116
Marque
Intuis-Elec
modèle:
standard
mode de pose:
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage:
1750 W
largeur:
660 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
104 mm
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
matériau du corps de chauffe:
aluminium
sortie d'air:
frontal
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
commande à distance possible:
Non
poids:
5 kg
indice de protection (IP):
IPX4
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
programmable:
Oui
mode hors-gel:
Non
avec détecteur de présence:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
gestion via application:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Eurospot est proposé en 7 puissances de 500 à 2000 W au pas de 250 W, dans un encombrement ultra compact. La grille de sortie d'air à lamelles est frontale pour améliorer la diffusion de la chaleur vers la pièce. Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres Conception et fabrication de qualité Française . L'élément chauffant monobloc en aluminium conçu et fabriqué dans nos usines garantit une diffusion rapide et silencieuse de la chaleur.








