Intuis-Elec - Extracteur rond veir on-off - 00V1011STFR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 180 mm
largeur - 180 mm
profondeur - 131 mm
poids - 0.65 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EXTRACTEUR D'AIR Noirot
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700039274
Réf. Sonepar
00017003927
Réf. Fournisseur
00V1011STFR
Marque
Intuis-Elec
hauteur:
180 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
131 mm
poids:
0.65 kg
Extracteur d'air carré VEIC on-off
Les Atouts de l'article:
Extracteur d'air carré VEIC on-off
Les Atouts de la gamme:
2 vitesses d'extraction d'air pour adapter le débit en fonction du type de pièce
Il est très silencieux en fonctionnement 16 dB(A) grâce à sa technologie Ultra Silence
Installaltion au mur ou au plafond dans les pièce de petit et moyen volume
Quelques mots du fabricant :
L'extracteur d'air idéal pour assainir et assécher les pièces humides, disponible en version ronde ou carrée
Les Atouts de l'article:
Extracteur d'air carré VEIC on-off
Les Atouts de la gamme:
2 vitesses d'extraction d'air pour adapter le débit en fonction du type de pièce
Il est très silencieux en fonctionnement 16 dB(A) grâce à sa technologie Ultra Silence
Installaltion au mur ou au plafond dans les pièce de petit et moyen volume
Quelques mots du fabricant :
L'extracteur d'air idéal pour assainir et assécher les pièces humides, disponible en version ronde ou carrée
NoticePDF




