Intuis-Elec - Ezybain nativ - Radiateur sèche-serviettes 300 W largeur 400 blanc - M245110

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1011 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700057988

Réf. Sonepar

00017005798

Réf. Fournisseur

M245110

Marque

Intuis-Elec

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

400 mm

hauteur:

1011 mm

profondeur:

103 mm

forme du cadre:

droit

matériau:

acier

tension d’alimentation:

220...240 V

commande à distance possible:

Oui

avec minuterie:

Oui

poids:

9.1 kg

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Oui

Ezybain nativ - Radiateur sèche-serviettes 300W - gain de place largeur 400 -blanc- écran graphique couleur en partie haute - détection de présence, planning auto-adaptatif, connectable avec intuis connect.

Les Atouts de la gamme:

Pratique : conçu pour être recouvert et chauffer et sécher. Le réglage intégré est à portée de main avec écran graphique couleur. Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes. 5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints. 5 puissances de 300 à 1000W et une version boostée par une puissante soufflerie* pour les montées rapides en température. Des performances adaptées au neuf comme à la rénovation.La gamme est certifiée NF performance 3 étoiles+ œil.La position du réglage en partie haute permet de répondre aux règles d'installation pour les personnes à mobilité réduite (PMR) Une gamme solide, conçue et fabriquée en France.Un corps de corps de chauffe 100% en acier soufflerie comprise