Intuis-Elec - Fluide RFD-3EO radiateur horizontal - 1000W - blanc - M218113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - autre
couleur - blanc
matériau de la façade - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fluide RFD-3EO 2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3465700056592
Réf. Sonepar
00017005659
Réf. Fournisseur
M218113
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
autre
couleur:
blanc
matériau de la façade:
aluminium
largeur:
490 mm
hauteur:
583 mm
profondeur:
130 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
poids:
12 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
raccordement électrique:
borne de raccordement
position du boîtier de commande:
sans
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
RFD-3EO radiateur horizontal -1000W - blanc - Radiateur fluide - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'absence
Les Atouts de la gamme:
Une régulation intégrée en partie haute ultra précise et facile d'utilisation CA de 0,1Détection d'absence, et auto-planning. Verrouillage par code pin et encadrement de consigne Certification nf performance 3 étoiles oeil. Fixation en H auto gabarit Emballage 100% carton , pour faciliter le recyclage sur les chantiers