Intuis-Elec - Helia radiateur sèche-serviette 1200W anthracite - NEK2514SEHS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1200 W
avec ventilateur - Oui
largeur - 360 mm
hauteur - 742 mm
profondeur - 172 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3465690025455
Réf. Sonepar
00017002545
Réf. Fournisseur
NEK2514SEHS
Marque
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
1200 W
avec ventilateur:
Oui
largeur:
360 mm
hauteur:
742 mm
profondeur:
172 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Non
puissance nominale max. ventilateur(s):
500 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec minuterie:
Oui
poids:
7.6 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Non
Les Atouts de la gamme:
Un radiateur double puissance pour assurer un chauffage permanent, 500 W de chaleur douce finement régulée émise par la face avant, couplée à une puissante soufflerie de 700 W pour assurer les montées en températures rapides et les séchages accélérés. Une grande capacité d'étendage avec ses 2 barres intégrées, qui s'installent à gauche ou à droite. HELIA se décline en 2 finitions : Blanc lisse satiné et gris anthracite profond. Une performance unique dans sa catégorie en terme de gestion de l'énergie. Régulation hyper précise, détection d'absence, Hélia est certifié NF performance 3 étoiles oeil, pour répondre aux exigences de la rénovation thermique dans le cadre des DPE. Une solution gain de place grâce à son format ultra compact , d'une hauteur de 74, 2 cm pour une largeur étroite de 36 cm pour occuper l'espace disponible dans les salles de bains de petites et moyennes tailles.