fin de vie

Intuis-Elec - Infrarouge moyen 1,5kw 400v - 0029095AA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP21

  • hauteur - 115 mm

  • largeur - 1010 mm

  • profondeur - 110 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Infrarouge moyenne portée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3465700018231

Réf. Sonepar

00017001823

Réf. Fournisseur

0029095AA

Marque

Intuis-Elec

indice de protection (IP):

IP21

hauteur:

115 mm

largeur:

1010 mm

profondeur:

110 mm

couleur:

gris

Infrarouges IRM-1500 W-Fixation à la verticale et orientable.

Les Atouts de l'article:

Il diffuse un rayonnement concentré vers la zone à chauffer pour une sensation quasi instantanée de chaleur lorsqu'il est en fonctionnement Robuste et fiable, l'infrarouge IRM est résistant dans des conditions d'utilisation relativement exposées (IK 07) Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Il diffuse un rayonnement concentré vers la zone à chauffer pour une sensation quasi instantanée de chaleur lorsqu'il est en fonctionnement Robuste et fiable, l'infrarouge IRM est résistant dans des conditions d'utilisation relativement exposées (IK 07) Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le rayonnant infrarouge blindé, robuste et efficace qui s’installe à l’horizontale, à la verticale ou incliné au mur… idéal pour chauffer un poste ou un espace de travail uniquement quand il est occupé même dans un bâtiment non chauffé ou mal isolé