Intuis-Elec - KERAMOS HUG nativ Radiateur salle de bains 1000W Céramique blanc ardoise - K164723

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 1650 mm

  • profondeur - 194 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700052952

Réf. Sonepar

00017005295

Réf. Fournisseur

K164723

Marque

Intuis-Elec

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

blanc

largeur:

450 mm

hauteur:

1650 mm

profondeur:

194 mm

tension d’alimentation:

220...240 V

commande à distance possible:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

poids:

37.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Oui

KERAMOS HUG nativ Vertical 1000 W Blanc ardoise blanc -Radiateur connecté déco design pour salle de bains en céramique - barre de séchage intégrée-chaleur douce et inertie optimisée-fonctions avancées d'économies d'énergie

Les Atouts de la gamme:

KERAMOS nativ* en version salle de bains, équipé de 2 barres de séchage et fonctions de réglage spéciales "séchage". Pour les grandes salles de bains pièces à vivre qui ont besoin d'un véritable radiateur et de fonctionnalités de séchage. Une proportion idéale pour ce modèle vertical : 1,65 m de hauteur pour une faible largeur de 45 cm , propose une élégante et confortable surface d'échange et de séchage sans encombrer l'espace. Les 3 finitions décoratives présentent une exceptionnelle résistance à l'usure et à l"humidité.Terre de mars, un effet rouillé oxydé. Marbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre. Blanc ardoise un blanc très structuré. Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité** simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité.*