Intuis-Elec - Nao 2 Radiateur sèche-serviettes 1000W Larg. 60 cm - M191513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - blanc
largeur - 600 mm
hauteur - 1736 mm
profondeur - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3465700055922
Réf. Sonepar
00017005592
Réf. Fournisseur
M191513
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
blanc
largeur:
600 mm
hauteur:
1736 mm
profondeur:
86 mm
forme du cadre:
droit
matériau:
acier
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Non
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
poids:
20.34 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Non
Les Atouts de la gamme:
Un radiateur tout acier conçu pour être recouvert Nao 2 propose de nombreux espaces de séchage. . Sa conception performante lui permet de chauffer la salle de bains tout en séchant les serviettes. Avec ses touches dédiées à chaque usage , la nouvelle commande électronique de conception exclusive intuis est plus ergonomique et design. A noter la fonction repeat pour une programmation simplifiée des périodes de chauffe de la salle de bains. Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes. 5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints et 5 puissances de 300 à 1000WUne finition blanc brillant facilement nettoyable. Une régulation performante avec des fonctions à économies certifiées par un NF performance 2 étoiles et un CA de 0,1. Nao 2 est garantie 3 ans