Intuis-Elec - NATURAY nativ Radiateur Horizontal 2000 W Lave blanc satin - K160117

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700052242

Réf. Sonepar

00017005224

Réf. Fournisseur

K160117

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

1222 mm

hauteur:

565 mm

profondeur:

115 mm

matériau de la façade:

pierre naturelle

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

38 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

commande à distance possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Naturay nativ-horizontal-2000W-blanc satiné -radiateur déco design connecté en pierre de lave-chaleur douce en toute saison- Inertie optimisée-auto effacement périodes de pointe -fonctions avancées d'économies d'énergie

Les Atouts de la gamme:

Chaque radiateur est unique, La pierre de lave brute de sciage présente des variations d'aspect qui sont autant de témoignages émouvants de l'activité tectonique passée. Le double effet CAMPA* assure un parfait équilibre entre l'inertie de la façade en LAVE qui diffuse prioritairement une chaleur douce et enveloppante et les éléments chauffants réactifs arrières pour les montées en températures rapides. Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement** des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité. 3 finitions décoratives : le brut de lave valorise la lave à l'état naturelle et 2 finitions Lave peintes satinées Blanc et Greige. 2 formats Horizontaux et Verticaux parfaitement proportionnées.