Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Intuis-Elec - Novium convecteur électrique horizontal 1750W blanc - M122116

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 1750 W

  • largeur - 769 mm

  • hauteur - 470 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700048504

Réf. Sonepar

00017004850

Réf. Fournisseur

M122116

Marque

Intuis-Elec

modèle:

standard

mode de pose:

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage:

1750 W

largeur:

769 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

112 mm

couleur:

blanc

matériau de la façade:

acier

matériau du corps de chauffe:

aluminium

sortie d'air:

frontal

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

position du boîtier de commande:

sans

commande à distance possible:

Oui

poids:

7.1 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

programmable:

Oui

mode hors-gel:

Non

avec détecteur de présence:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Novium convecteur horizontal 1750W blanc Compatible avec le module intuitiv connect with Netatmo - Origine France Garantie

Les Atouts de la gamme:

Un design arrondi avec une discrète sortie d'air frontale qui associé à l'élément chauffant mono bloc aluminum propose une diffusion optimale dans toute la pièce. Un choix d'encombrements incomparable dans cette catégorie pour occuper au mieux tous les espaces disponibles. Régulation électronique ultra précise, détection de présence, mode connecté avec intuis connect* NOVIUM est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence les pièces secondaires dans une installation complète. Bon à savoir : des formats plinthe de très basse hauteur, 23 cm.