Intuis-Elec - Novium convecteur électrique vertical 2000W blanc - M122217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 2000 W
largeur - 769 mm
hauteur - 680 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700048566
Réf. Sonepar
00017004856
Réf. Fournisseur
M122217
Marque
Intuis-Elec
modèle:
autre
mode de pose:
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage:
2000 W
largeur:
769 mm
hauteur:
680 mm
profondeur:
126 mm
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
matériau du corps de chauffe:
aluminium
sortie d'air:
frontal
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
position du boîtier de commande:
sans
commande à distance possible:
Oui
poids:
10.7 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
programmable:
Oui
mode hors-gel:
Non
avec détecteur de présence:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
gestion via application:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Un design arrondi avec une discrète sortie d'air frontale qui associé à l'élément chauffant mono bloc aluminum propose une diffusion optimale dans toute la pièce. Un choix d'encombrements incomparable dans cette catégorie pour occuper au mieux tous les espaces disponibles. Régulation électronique ultra précise, détection de présence, mode connecté avec intuis connect* NOVIUM est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence les pièces secondaires dans une installation complète. Bon à savoir : des formats plinthe de très basse hauteur, 23 cm.












