Intuis-Elec - Novium convecteur horizontal bas 2000W blanc - M122317

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bas (30-50 cm)

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • largeur - 1129 mm

  • hauteur - 360 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700048603

Réf. Sonepar

00017004860

Réf. Fournisseur

M122317

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

modèle:

bas (30-50 cm)

mode de pose:

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage:

2000 W

largeur:

1129 mm

hauteur:

360 mm

profondeur:

107 mm

couleur:

blanc

matériau de la façade:

acier

matériau du corps de chauffe:

aluminium

sortie d'air:

frontal

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

position du boîtier de commande:

sans

commande à distance possible:

Oui

poids:

9.07 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

programmable:

Oui

mode hors-gel:

Non

avec détecteur de présence:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Novium convecteur horizontal bas 2000W blanc Compatible avec le module intuitiv connect with Netatmo - Origine France Garantie

Les Atouts de la gamme:

Un design arrondi avec une discrète sortie d'air frontale qui associé à l'élément chauffant mono bloc aluminum propose une diffusion optimale dans toute la pièce. Un choix d'encombrements incomparable dans cette catégorie pour occuper au mieux tous les espaces disponibles. Régulation électronique ultra précise, détection de présence, mode connecté avec intuis connect* NOVIUM est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence les pièces secondaires dans une installation complète. Bon à savoir : des formats plinthe de très basse hauteur, 23 cm.