Intuis-Elec - Novium convecteur plinthe - 1000 watts - blanc - M122413

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plinthe (Inf. à 30 cm)

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • largeur - 1240 mm

  • hauteur - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700050774

Réf. Sonepar

00017000202

Réf. Fournisseur

M122413

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

modèle:

plinthe (Inf. à 30 cm)

mode de pose:

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage:

1000 W

largeur:

1240 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

105 mm

couleur:

blanc

matériau de la façade:

acier

matériau du corps de chauffe:

aluminium

sortie d'air:

frontal

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

commande à distance possible:

Oui

poids:

6.71 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

programmable:

Oui

mode hors-gel:

Non

avec détecteur de présence:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Novium convecteur plinthe - 1000 watts - blanc satiné - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

Les Atouts de la gamme:

Un design arrondi avec une discrète sortie d'air frontale qui associé à l'élément chauffant mono bloc aluminum propose une diffusion optimale dans toute la pièce. Un choix d'encombrements incomparable dans cette catégorie pour occuper au mieux tous les espaces disponibles. Régulation électronique ultra précise, détection de présence, mode connecté avec intuis connect* NOVIUM est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence les pièces secondaires dans une installation complète. Bon à savoir : des formats plinthe de très basse hauteur, 23 cm.