Intuis-Elec - Novium convecteur plinthe - 750 watts - blanc - M122412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plinthe (Inf. à 30 cm)
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 750 W
largeur - 1130 mm
hauteur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3465700050767
Réf. Sonepar
00017000201
Réf. Fournisseur
M122412
Marque
Intuis-Elec
modèle:
plinthe (Inf. à 30 cm)
mode de pose:
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage:
750 W
largeur:
1130 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
105 mm
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
matériau du corps de chauffe:
aluminium
sortie d'air:
frontal
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
commande à distance possible:
Oui
poids:
6.08 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
programmable:
Oui
mode hors-gel:
Non
avec détecteur de présence:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
gestion via application:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Un design arrondi avec une discrète sortie d'air frontale qui associé à l'élément chauffant mono bloc aluminum propose une diffusion optimale dans toute la pièce. Un choix d'encombrements incomparable dans cette catégorie pour occuper au mieux tous les espaces disponibles. Régulation électronique ultra précise, détection de présence, mode connecté avec intuis connect* NOVIUM est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence les pièces secondaires dans une installation complète. Bon à savoir : des formats plinthe de très basse hauteur, 23 cm.












