Intuis-Elec - Novium nativ radiateur horizontal 2000W blanc - M242117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Novium Nativ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3465700057766
Réf. Sonepar
00017005776
Réf. Fournisseur
M242117
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
950 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
110 mm
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
10.2 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
position du boîtier de commande:
sans
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
dessus
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Avec sa surface plane légèrement galbée, Novium Nativ diffuse une chaleur douce et homogène. A puissance égale, il remplace un ancien panneau rayonnant sans modifier l’encombrement, tout en s’intégrant discrètement à tous les styles d’intérieur. NOVIUM nativ présente les fonctionnalités d’économies d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE et des rénovations DPE. Détection de présence, planning auto adaptatif. Certification NF performance 3 étoiles oeil. Nativement connecté à l'application intuis connect, il propose des fonctions intelligentes, accessibles même hors connexion, pour une 'utilisation raisonnée de l'électricité, synchronisation entre appareil, détection d'absence et planning auto-adaptatif. Nouvelles fonctions pour bailleurs et hôtellerie : consignes encadrées, verrouillage par code PIN, programmation auto-adaptative avec anticipation, 3 programmes préenregistrés et 3 personnalisables.















