Intuis-Elec - Oslo 2 - radiateur vertical - 1500W - blanc satiné - M163215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
verticalSpécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - autre
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3465700052884
Réf. Sonepar
00017005288
Réf. Fournisseur
M163215
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
sens de montage:
vertical
modèle:
autre
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
440 mm
hauteur:
1057 mm
profondeur:
129 mm
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
8.8 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
position du boîtier de commande:
sans
commande à distance possible:
Non
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Une surface plane, légèrement galbée qui diffuse une chaleur douce A puissance égale OSLO 2 remplace dans le même encombrement un ancien rayonnant. Nouvelle commande LCD rétro éclairée, ergonomique et discrète De nouvelles fonctions d'économie d'énergie.Spéciales bailleurs, chambres d'hôtes ou hôtelleries : encadrement de consignes et verrouillage des commandes par code PIN. 3 programmes préenregistrées 3 programmes libres Une gamme avec le bon niveau de certification pour les projets de rénovation , Origine France Garantie et NF performance 2 étoiles et un CA de 0,1