Intuis-Elec - Oslo radiateur horizontal - 750W - blanc satiné - M143112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
largeur - 550 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3465700047361
Réf. Sonepar
00017004736
Réf. Fournisseur
M143112
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
modèle:
standard
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
550 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
110 mm
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
4.9 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
230...230 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Oslo radiateur horizontal - 750W - blanc satiné - Chaleur douce - Détection de fenêtre ouverte – 3 programmes pré-enregistrés – Origine France Garantie.Origine France Garantie.
Les Atouts de la gamme:
Son élément chauffant exclusif en aluminium monobloc met en chauffe la face avant pour procurer un rayonnement doux et bien répartie dans la pièce. Sa programmation et son détecteur de fenêtre ouverte apporteront des économies supplémentaires. Réactif et ultra compact, Oslo prend la place d'un ancien convecteur.