Intuis-Elec - Osya sèche-serviettes fluide osya 500W+boost soufflerie - blanc - asym. gauche - NEK2555FGTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
largeur - 550 mm
hauteur - 1114 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335019996660
Réf. Sonepar
00017999666
Réf. Fournisseur
NEK2555FGTP
Marque
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
1500 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
largeur:
550 mm
hauteur:
1114 mm
profondeur:
110 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
gauche
matériau:
acier
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Non
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec minuterie:
Oui
poids:
13.6 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Non
Les Atouts de la gamme:
Adapté aux salles de bains de tailles moyennes OSYA se décline en 2 puissances de 500 et 750W, boostées par une soufflerie intégrée de 1000W , pour les montées en température rapides et un séchage accéléré . La régulation électronique programmable est assurée par un boitier de contrôle à distance à liaison radio , qui peut être positionné dans la pièce pour avoir le réglage à portée de main.* La soufflerie de 1000W est temporisée de 15 minutes à 2 heures , elle est équipée d'un filtre anti-poussière nettoyable avec témoin d'alerte. Finition blanc brillant lisse.







