Intuis-Elec - Osya sèche-serviettes fluide osya 750W+boost soufflerie - blanc - asym. droit - NEK2556FDTP

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1750 W

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - droite

  • avec ventilateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3335019996677

Réf. Sonepar

00017999667

Réf. Fournisseur

NEK2556FDTP

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

1750 W

couleur:

blanc

position du collecteur:

droite

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1478 mm

profondeur:

110 mm

tension d’alimentation:

230...230 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec minuterie:

Oui

poids:

18.3 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Non

Sèche-serviettes fluide Osya - 750W+boost soufflerie - Blanc - Asymétrique collecteur à droite - Détection d'ouverture de fenêtre - programmation intégrée - 4 consoles de fixation

Les Atouts de l'article:

Sèche-serviettes fluide Osya - 750W+boost soufflerie - Blanc - Asymétrique collecteur à droite - Détection d'ouverture de fenêtre - programmation intégrée - 4 consoles de fixation

Les Atouts de la gamme:

Adapté aux salles de bains de tailles moyennes OSYA se décline en 2 puissances de 500 et 750W, boostées par une soufflerie intégrée de 1000W , pour les montées en température rapides et un séchage accéléré . La régulation électronique programmable est assurée par un boitier de contrôle à distance à liaison radio , qui peut être positionné dans la pièce pour avoir le réglage à portée de main.* La soufflerie de 1000W est temporisée de 15 minutes à 2 heures , elle est équipée d'un filtre anti-poussière nettoyable avec témoin d'alerte. Finition blanc brillant lisse.