fin de vie

Intuis-Elec - PLINTHE MELODIE 1000W BLANC 6O - 0073813FPET

CopieCopie
Intuis-Elec - PLINTHE MELODIE 1000W BLANC 6O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 1060 mm

  • hauteur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700018521

Réf. Sonepar

00017001852

Réf. Fournisseur

0073813FPET

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

mode de pose:

appareil indépendant/mural

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

1060 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

102 mm

poids:

5 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

Convecteur Melodie Evolution-1000 W-Plinthe-Regulation electronique.