Intuis-Elec - Pulse sèche-mains électrique de puissance 2100 W anthracite - M133121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 264 mm
largeur - 280 mm
profondeur - 202 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3465700049020
Réf. Sonepar
00017004902
Réf. Fournisseur
M133121
Marque
Intuis-Elec
matériau du boîtier/corps:
acier
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
264 mm
largeur:
280 mm
profondeur:
202 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
classe de protection:
II
poids:
5.19 kg
Les Atouts de la gamme:
Sèche-mains à détection automatique pour un usage intensif dans les lieux recevant du public. Ultra rapide à l'usage, fiable et simple à nettoyer Conception antivandalisme et antichoc adaptée aux lieux recevant du public Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France







