Intuis-Elec - Quartea-D rayonnant horizontal 1250W blanc - M125114

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • largeur - 742 mm

  • hauteur - 440 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3465700048658

Réf. Sonepar

00017004865

Réf. Fournisseur

M125114

Réf. Commerciale

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1250 W

largeur:

742 mm

hauteur:

440 mm

profondeur:

113 mm

matériau de la façade:

acier

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

6.2 kg

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

commande à distance possible:

Non

sortie d'air:

frontal

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Non

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Quartea-D rayonnant horizontal 1250W blanc - avec détection de fenêtre ouverte et programmation - Origine France Garantie

Les Atouts de la gamme:

Corps de chauffe monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant Une régulation simple et facile à utiliser, une programmation simplifiée intégrée et des fonctions intelligentes pour faire des économies Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France