Intuis-Elec - Quartea-D rayonnant horizontal 1500W blanc - M125115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
largeur - 845 mm
hauteur - 440 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3465700048665
Réf. Sonepar
00017004866
Réf. Fournisseur
M125115
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
largeur:
845 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
113 mm
matériau de la façade:
acier
couleur:
blanc
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
7.1 kg
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
commande à distance possible:
Non
sortie d'air:
frontal
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Non
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Corps de chauffe monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant Une régulation simple et facile à utiliser, une programmation simplifiée intégrée et des fonctions intelligentes pour faire des économies Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France








